Motion
13839

ANSELL
13839

Guantes de trabajo uso general KleenGuard* G40: talla grande, recubiertos de poliuretano, muñequera de punto, material de nailon
Artículo MI #03516508
No. Fabricante 13839
Price$4.02/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
13839

Guantes de trabajo uso general KleenGuard* G40: talla grande, recubiertos de poliuretano, muñequera de punto, material de nailon
Artículo MI #03516508
No. Fabricante 13839

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.02/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    235 mm

Details

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    G40
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    CE EN388 3131
  • UPC_NO
    10036000138396

Descripción general

Descripción del fabricante
13839 G40 PAR RECUBIERTO DE POLIURETANO TAMAÑO 9
  • Palma recubierta de poliuretano
  • Tacto fino mil para una sensibilidad táctil
  • Resistente a la abrasión y al desgarro
  • Excelente agarre y destreza
  • Diseño de punto sin costuras para mayor comodidad
  • Puntuación CE 3131
  • Usos típicos: montaje de precisión, montaje electrónico, manejo de controles, embalaje e inspección

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo