Motion
DP7450 OHP

Reelcraft
DP7450 OHP

Carrete de manguera de pie doble compacto para grasa de alta presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 50 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #03516963
No. Fabricante DP7450 OHP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
DP7450 OHP

Carrete de manguera de pie doble compacto para grasa de alta presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 50 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #03516963
No. Fabricante DP7450 OHP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.580 pulg.
  • Altura total
    17.000 pulg.
  • Longitud total
    16.500 pulg.
  • Ancho general
    8.000 pulg.
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 50 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de dos hilos SAE 100R2T
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567005933
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Grasa de alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE DP7450 OHP CON MANGUERA DE GRASA
  • El compacto pedestal doble serie DP de Reelcraft cuenta con una innovadora base de enclavamiento sin soldadura
  • Las pruebas independientes según los estándares militares han demostrado que estos carretes soportan vibraciones pesadas y no vibran por separado, lo que los hace especialmente fuertes e ideales para aplicaciones montadas en camiones
  • Los componentes con revestimiento de polvo individual ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematuraAcero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • La base de interbloqueo eliminó la necesidad de soldaduras aumentando la resistencia al tiempo que utilizaba menos piezas
  • Diseño de resorte de enclavamiento superior: la vida útil del resorte de enclavamiento estilo torsiones supera ampliamente la de los resortes en espiral convencionales Diseño giratorio sin tensión de flujo completo
  • La pieza giratoria de flujo completo combina el diseño y los materiales de sellado de mayor calidad con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • El pivote gira sobre un eje pasante que ofrece un soporte y una resistencia sin igual
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
  • Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo