Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable40 pies
- Peso11 lb
- Calibre del cable16 AWG
Detalles
- Extremo del cableLuz fluorescente
- Tipo de cableSJTW
- Corriente0.3 A
- Descripción Palabra claveExtremo del cable de luz fluorescente
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567005759
- Número de conductores3
- Voltaje120 V
Descripción general
- Los carretes de cable de uso ligero de la serie LD están diseñados para aplicaciones menos exigentes en las que se requiere un carrete capaz y duradero.
- Diseñado para montaje en altura
- Diseño muy compacto
- Cuerpo de acero con revestimiento en polvo