Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
- Peso13 lb
- Calibre del cable16 AWG
Detalles
- Extremo del cableSalida cuádruple
- Tipo de cableSJTW
- Corriente10 A
- Descripción Palabra claveExtremo del cable de salida cuádruple
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567005797
- Número de conductores3
- Voltaje120 V
Descripción general
Descripción del fabricante
LG3050 163 8 CARRETE DE CABLE CON 16/3 CABLES
- Diseñado para montaje en altura
- Diseño muy compacto
- Estuche de compuesto resistente a los impactos