Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
- Peso14 lb
- Calibre del cable14 AWG
Detalles
- Extremo del cableSalida triple
- Tipo de cableSJTW
- Corriente13 A
- Descripción Palabra claveExtremo del cable de salida triple con ICFT
- ICFTSí
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567005797
- Número de conductores3
- Voltaje125 V
Descripción general
- Diseñado para montaje en altura
- Diseño muy compacto
- Estuche de compuesto resistente a los impactos