Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable100 pies
- Peso13 lb
- Calibre del cable10 AWG
Detalles
- Extremo del cableSalida cuádruple
- Tipo de cableSTW
- Corriente15 A
- Descripción Palabra claveExtremo del cable de salida cuádruple
- Mecanismo de accionamientoManivela (izquierda)
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567005827
- Número de conductores3
- SerieLH
- Voltaje125 V
Descripción general
- Diseñados pensando en el contratista, los carretes de manivela de servicio medio de la serie LH son portátiles y suministran energía donde y cuando se requiere.
- Cuenta con cuatro tomacorrientes protegidos por disyuntores
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión para una máxima protección contra la corrosión prematura.