Motion
SUE209-28

AMI Bearings
SUE209-28

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03517362
No. Fabricante SUE209-28
Price$133.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
SUE209-28

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03517362
No. Fabricante SUE209-28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$133.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/4 in
  • Inner Ring Width  
    1.9760 in
  • Outer Ring Width  
    1.0938 in
  • Outside Diameter  
    3.3465 in

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4030 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200
  • UPC_NO
    0808250150069

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE209-28 1-3/4 ACCU-LOC BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo