Motion
2401-22
Destornillador Inalámbrico - 12 V, 1/4 pulg. Tamaño de Punta Compatible, Velocidad Máxima 500 rpm
Artículo MI #03517523
No. Fabricante 2401-22
Precio79.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Inalámbrico - 12 V, 1/4 pulg. Tamaño de Punta Compatible, Velocidad Máxima 500 rpm
Artículo MI #03517523
No. Fabricante 2401-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio79.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 134.83 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.0 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Nailon relleno de vidrio
  • Incluye
    Herramienta, 2 12V baterías, cargador de 30 min, estuche blando
  • Número de Upc del fabricante
    045242293025
  • Número de piezas
    5
  • UPC_NO
    045242293025

Descripción general

Descripción del fabricante
2401-22 MICROVARIADOR COMPACTO 12V
  • La potencia compacta proporciona 175 pulg-lb de par pero pesa 2 lb
  • REDLITHIUM™ tecnología de batería: la fabricación de paquetes, la electrónica y el rendimiento superiores ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • Mandril de cambio rápido para realizar cambios de bits con una sola mano
  • El gatillo de velocidad variable proporciona un mayor control
  • El indicador de combustible de la batería muestra el tiempo de funcionamiento restante
  • Incluye: (1) destornillador inalámbrico de iones de litio M12™ , (2) M12™ baterías REDLITHIUM™ , (1) cargador de baterías de iones de litio M12™

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos