Motion
Grasa blanca apta para alimentos 10oz

CRC INDUSTRIES
Food Grade White Grease 10oz

Grasa multiuso CRC - Sí, 10 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #03517555
No. Fabricante Food Grade White Grease 10oz
Precio26.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Food Grade White Grease 10oz

Grasa multiuso CRC - Sí, 10 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #03517555
No. Fabricante Food Grade White Grease 10oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    201°F
  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -196°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10 años
  • Contenido de VOC
    70
  • Peso
    0.91 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Crema blanca
  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos • Cuenta con actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprenderá • Excelente adhesión que resiste la descomposición y el corte • Resistente al agua, a la sal y al detergente • Diseñado para aplicaciones de alta carga que requieren una larga vida útil de la grasa • Protege el equipo contra el óxido, la oxidación y el desgaste
  • Tipo de película
    Grasa
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    17.6 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    078254030388
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Rango de temperatura
    0 a 450 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    078254030388
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    0 a 450°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03038 REJILLA PARA ALIMENTOS ENGRASADA BLANCA AER16OZ
  • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos
  • Cuenta con un actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprenderá
  • Excelente adhesión que resiste la descomposición y la rotura por cizallamiento
  • Resistente al agua, a la sal y al detergente
  • Diseñado para aplicaciones de alta carga que requieren una larga vida útil de la grasa
  • Protege el equipo contra el óxido, la oxidación y el desgaste