Motion
XT-2000 12oz

CRC INDUSTRIES
XT-2000 12oz

XT-2000™ Limpiador de precisión, 12 Oz en peso
Artículo MI #03517556
No. Fabricante XT-2000 12oz
Precio44.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
XT-2000 12oz

XT-2000™ Limpiador de precisión, 12 Oz en peso
Artículo MI #03517556
No. Fabricante XT-2000 12oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    107°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -157°F
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    1.38
  • Contenido de VOC
    23.45

Detalles

  • Tipo de base
    Cozol®
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    30,200 V
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF K2 Reg # 139246
  • Valor de KB
    24
  • Número de Upc del fabricante
    078254031552
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF
  • Tipos de productos
    Limpiador electrónico
  • Propulsor
    HFC-134a
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Leve
  • UPC_NO
    078254031552

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMPIADOR DE PRECISIÓN 03155 XT-2000 AER16OZ
  • Sin punto de inflamación
  • Se evapora rápidamente y no deja residuos
  • Químicamente estable, no conductor y no corrosivo
  • Seguro en la mayoría de los plásticos
  • NSF K2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral