Motion
Limpiador de alcohol isopropílico 14oz

CRC INDUSTRIES
Isopropyl Alcohol Cleaner 14oz

Limpiador de alcohol isopropílico, 12 oz en peso
Artículo MI #03517560
No. Fabricante Isopropyl Alcohol Cleaner 14oz
Precio18.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Isopropyl Alcohol Cleaner 14oz

Limpiador de alcohol isopropílico, 12 oz en peso
Artículo MI #03517560
No. Fabricante Isopropyl Alcohol Cleaner 14oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    179.6°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -127.3°F
  • Altura
    7.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.79
  • Contenido de VOC
    74.25
  • Peso
    0.83 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido blanco agua transparente
  • Tipo de base
    Isopropanol
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    8,300 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    54 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Valor de KB
    200
  • Número de Upc del fabricante
    078254032016
  • Tipos de productos
    Limpiador electrónico
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    HFC-152a
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Alcohol
  • UPC_NO
    078254032016

Descripción general

Descripción del fabricante
03201 ALCOHOL ISOPROPÍLICO AER16OZ 12OZWT
  • Fórmula de alta pureza
  • Se evapora rápidamente y no deja residuos
  • Elimina los suelos polares y otros contaminantes cargados
  • Químicamente estable, no conductor y no corrosivo
  • NSF K1, K2 registradas para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Seguro en la mayoría de los plásticos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos