Motion
1003467
Lubricante CRC - No apto para alimentos, 55 gal, Plazo de entrega de 3-5 días, Color amarillo
Artículo MI #03517563
No. Fabricante 1003467
Precio5,151.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante CRC - No apto para alimentos, 55 gal, Plazo de entrega de 3-5 días, Color amarillo
Artículo MI #03517563
No. Fabricante 1003467
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
Precio5,151.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    298°F
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 galones
  • Punto de congelación
    -76°F
  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    24.5 pulg.
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    24.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.75
  • Contenido de VOC
    95.2
  • Peso
    341 lb
  • Ancho
    24.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un lubricante de silicona NSF registrado H2 para aplicaciones de manipulación de paquetes. Elimina la adherencia de paquetes y cajas, al tiempo que protege la mayoría de las superficies.
  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Apariencia
    Líquido amarillo claro transparente
  • Aplicación
    Recomendado para lubricar equipos de manipulación de paquetes, como canales, guías y rieles.
  • Tipo de base
    Polidimetilsiloxano
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Tiempo de curado
    30 min
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Elimina la adherencia de paquetes y cajas, al tiempo que protege la mayoría de las superficies incluso en condiciones húmedas • Su película incolora, inodoro y sin manchas lubrica y protege en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal • NSF H2 registrado para uso en plantas de carne y aves • La baja tensión superficial permite una mejor cobertura y una penetración más profunda • Puede albergar plásticos sensibles • Lubrica sin atraer suciedad ni otros contaminantes dañinos
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    Combustible
  • Punto de inflamación
    113 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido inflamable (categoría 3)
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-5 días
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254032238
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 400 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20-261.33
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente
  • Serie
    Lubricación del conducto (TM)
  • Rango de temperatura
    -40 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254032238
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03223 LUBRICANTE PARA LUBRICANTE DE LUBRICACIÓN DE CONDUCTOS
  • Elimina la adherencia de paquetes y cajas, al tiempo que protege la mayoría de las superficies incluso en condiciones húmedas
  • Su película incolora, inodoro y sin manchas lubrica y protege en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • La baja tensión superficial permite una mejor cobertura y una penetración más profunda
  • Puede contener plásticos sensibles
  • Lubrica sin atraer suciedad ni otros contaminantes dañinos