Motion
05063
CRC Fórmula de prueba de emisiones automotrices - Frasco
Artículo MI #03517581
No. Fabricante 05063
Precio20.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRC Fórmula de prueba de emisiones automotrices - Frasco
Artículo MI #03517581
No. Fabricante 05063
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
Precio20.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    320
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 12 onzas
  • Punto de congelación
    -46.8°F
  • Altura
    7.88 pulg.
  • Longitud
    3.5 pulg.
  • Gravedad específica
    0.82
  • Contenido de VOC
    47
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.13 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido amarillo transparente
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Se disuelve
    Contaminantes del sistema de combustible
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    175°F
  • Número de Upc del fabricante
    078254050638
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Tipos de productos
    Fórmula de prueba de emisiones
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    N/C
  • Residuos
  • Aroma
    Petróleo
  • Cociente de tratamiento
    Una botella trata 16 galones de gasolina
  • UPC_NO
    078254050638

Descripción general

Descripción del fabricante
05063 GARANTIZADO PARA SUPERAR LAS EMISIONES
  • Use cada 3,000 millas para mejorar el ahorro de combustible, acelerar y reducir las emisiones
  • Para uso en motores de gasolina
  • Restaura el rendimiento y ahorra gas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos