Motion
Lubricante de silicona de uso intensivo 7.5oz

CRC INDUSTRIES
Heavy Duty Silicone Lubricant 7.5oz

Lubricante CRC - 7.5 oz, lata de aerosol, color "ninguno"
Artículo MI #03517583
No. Fabricante Heavy Duty Silicone Lubricant 7.5oz
Price$6.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Heavy Duty Silicone Lubricant 7.5oz

Lubricante CRC - 7.5 oz, lata de aerosol, color "ninguno"
Artículo MI #03517583
No. Fabricante Heavy Duty Silicone Lubricant 7.5oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.11/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Punto de ebullición
    132.9°F
  • Tamaño del contenedor
    7.5 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 12 onzas
  • Grosor de la película
    No se seca
  • Punto de congelación
    -196°F
  • Altura
    6.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Altura total
    6.70 pulg.
  • Ancho general
    11.10 pulg.
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.748
  • Contenido de VOC
    59.5
  • Peso
    0.75 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Lubrica y elimina los chirridos y las atascos causados por la fricción. La película es limpia y muy resistente al agua. Utilícelo sobre superficies de nailon, caucho, metal y no metal.
  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Aplicación
    Superficies de madera, metal y goma. Uso en ambientes húmedos y hostiles. No debe usarse como limpiador de apariencia ni sobre pintura.
  • Tipo de base
    Silicona
  • Color
    "Ninguno"
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    350 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • La película es limpia e inodoro • Uso en superficies de nailon, caucho, metal y no metal • Alta resistencia al agua • Deja una película delgada y seca
  • Tipo de película
    Delgado, seco
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254050744
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retírelo con agua y jabón, CRC HydroForce® All Purpose, etc. y con la fuerza del codo (fregona).
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente
  • Rango de temperatura
    -40 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254050744
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE DE SILICONA 05074 HD AER12OZ
  • La película está limpia e inodoro
  • Uso en superficies de nailon, caucho, metal y no metal
  • Alta resistencia al agua
  • Deja una película fina y seca

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs