Motion
Desenchufar 11.25oz

CRC INDUSTRIES
De-Squeak 11.25oz

Tratamiento acondicionador para frenos De-Squeak de 11.25 oz de peso
Artículo MI #03517584
No. Fabricante De-Squeak 11.25oz
Precio26.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
De-Squeak 11.25oz

Tratamiento acondicionador para frenos De-Squeak de 11.25 oz de peso
Artículo MI #03517584
No. Fabricante De-Squeak 11.25oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    347°F
  • Tamaño del contenedor
    11.25 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Altura
    9.8 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    0.62
  • Contenido de VOC
    83.75
  • Peso
    1.17 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Película gris
  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Contiene aluminio y grafito en la placa y protege las superficies metálicas hasta temperaturas de 1800°F • Evita el óxido y la oxidación en tambores, rotores y tuercas de tracción • Seguro para su uso en todo tipo de rotores y tambores de freno • Fácil de aplicar
  • Tipo de película
    Secado fino
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    -20.2 °F
  • Número de Upc del fabricante
    078254050805
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Ligero petróleo
  • Rango de temperatura
    -10 a +1800 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    078254050805
  • Temperatura de trabajo
    -10 a 1800°F

Descripción general

Descripción del fabricante
05080 TRATAMIENTO DE CONDICIONES DE FRENO AER20OZ
  • Contiene aluminio y grafito en la placa y protege las superficies metálicas hasta temperaturas de 1800°F
  • Evita el óxido y la oxidación en tambores, rotores y tuercas de tracción
  • Seguro para su uso en todo tipo de rotores y tambores de freno
  • Fácil de aplicar