Motion
Limpiador del sensor de flujo de masa de aire 11oz

CRC INDUSTRIES
Mass Air Flow Sensor Cleaner 11oz

Limpiador de sensor de flujo de masa de aire, 11 Wt Oz
Artículo MI #03517585
No. Fabricante Mass Air Flow Sensor Cleaner 11oz
Precio15.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Mass Air Flow Sensor Cleaner 11oz

Limpiador de sensor de flujo de masa de aire, 11 Wt Oz
Artículo MI #03517585
No. Fabricante Mass Air Flow Sensor Cleaner 11oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    123°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -144°F
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    0.67
  • Contenido de VOC
    95
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    22,600 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Valor de KB
    27
  • Número de Upc del fabricante
    078254051109
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Limpiador electrónico
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Alcohólico
  • UPC_NO
    078254051109

Descripción general

Descripción del fabricante
05110 SENSOR DE FLUJO DE MASA DE AIRE CLNR AER11OZ
  • Seguro para plásticos, se seca rápidamente y no deja residuos
  • Aumenta los caballos de fuerza, gana de 4 a 10 caballos de fuerza después de usar
  • Reduce el ralentí brusco