Motion
05359
Grasa sintética Brake Caliper, cuba de 8 oz.
Artículo MI #03517586
No. Fabricante 05359
Precio31.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa sintética Brake Caliper, cuba de 8 oz.
Artículo MI #03517586
No. Fabricante 05359
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
Precio31.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    842 F (est)
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    1.01
  • Contenido de VOC
    0.58
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Base sintética con disulfuro de molibdeno, PTFE y grafito
  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    600 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    500°F
  • Número de Upc del fabricante
    078254053592
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Leve
  • Rango de temperatura
    -40 a +500 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    078254053592
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    1.68
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 495°F

Descripción general

Descripción del fabricante
05359 SINGREASA DEL PUENTE DE FRENO BTL8OZ
  • Evita que la pinza de freno se pegue, se pegue, vibre y chille
  • Elimina el desgaste desigual de la almohadilla
  • Maximiza la eficiencia de los frenos
  • Resiste la humedad y no se lava
  • Seguro para plástico y caucho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos