Motion
Convertidor de óxido 1gal

CRC Industries Inc
Rust Converter 1gal

Convertidor de óxido, 1 gal
Artículo MI #03517604
No. Fabricante Rust Converter 1gal
Precio201.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Rust Converter 1gal

Convertidor de óxido, 1 gal
Artículo MI #03517604
No. Fabricante Rust Converter 1gal

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio201.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    122°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 galón
  • Punto de congelación
    -103°F
  • Peso neto
    128 oz.
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    1.11
  • Contenido de VOC
    53.79

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 90 °F
  • Tipo de base
    A base de agua
  • Certificación
    NIOSH, OSHA, ACGIH
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Tiempo de curado
    24 horas
  • Tiempo de secado
    24 h
  • Tipo de película
    Tanato de hierro
  • Finalizar
    Sin terminar
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    078254184197
  • Rango de pH
    2.5 a 3.5
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Pegar como
  • UPC_NO
    078254184197
  • Temperatura de trabajo
    Hasta 250°F

Descripción general

Descripción del fabricante
18419 CONVERTIDOR DE ÓXIDO BTL1GAL
  • No más raspado ni chorro de arena
  • Protege las superficies durante años
  • Un revestimiento único de vinilo/acrílico de secado rápido que se aplica a cualquier superficie metálica oxidada para detener instantáneamente el óxido
  • Las aplicaciones incluyen vehículos, remolques, barandillas, puentes, equipos, tanques de almacenamiento y torres de transmisión