Motion
401232
Reparación de empaques y bloques de cabezal permanente con nanotecnología, 32 Fl Oz
Artículo MI #03517607
No. Fabricante 401232
Precio39.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reparación de empaques y bloques de cabezal permanente con nanotecnología, 32 Fl Oz
Artículo MI #03517607
No. Fabricante 401232
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
Precio39.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 32 onzas
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    1.15
  • Contenido de VOC
    0

Detalles

  • Aplicación
    Reparación del bloque, reparación de la junta del cabezal
  • Color
    Cobre
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    078372012327
  • Cantidad del paquete
    1
  • Rango de pH
    11.3
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Inodoro
  • Tipo
    Fabricante de juntas de silicona
  • UPC_NO
    078372012327

Descripción general

Descripción del fabricante
401232 REPARACIÓN DE LA JUNTA DEL CABEZAL Y EL BLOQUE BTL1QT
  • pH de 11 a 11.5
  • No inflamable
  • Cero COV