Motion
Pinza y freno sintéticos Sta-Lube 12oz

CRC Industries Inc
Sta-Lube Synthetic Brake & Caliper 12oz

Grasa sintética para frenos y calibradores, 12 Oz de peso
Artículo MI #03517626
No. Fabricante Sta-Lube Synthetic Brake & Caliper 12oz
Precio44.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube Synthetic Brake & Caliper 12oz

Grasa sintética para frenos y calibradores, 12 Oz de peso
Artículo MI #03517626
No. Fabricante Sta-Lube Synthetic Brake & Caliper 12oz
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
Precio44.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    1.01
  • Contenido de VOC
    0.58

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Base sintética con disulfuro de molibdeno, PTFE y grafito
  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Bañera con cepillo
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    +600 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    500 °F
  • Número de Upc del fabricante
    072213330304
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Aroma
    Leve
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    072213330304
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    1.68
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 495°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL3303 SINGREASA DEL PUENTE DE FRENO TUB12OZ
  • La grasa de alta temperatura es segura para plástico y goma
  • Uso en puntos de contacto y superficies deslizantes de metal a metal
  • Resiste la humedad y no se lava