Especificaciones
Details
- País de origenSG
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SerieKG
Descripción general
Descripción del fabricante
KGV08-01 ACCESORIO, CODO MACHO UNIVERSAL
- Acero inoxidable 303
- Adecuado para su uso en la producción de CRT (sin cobre) o cuando se desea resistencia a la corrosión
- Se puede utilizar para aplicaciones de vacío o presión
- 6 tamaños de tubo de 4 a 16mm, conexiones roscadas de M5 a 1/2" R(PT)
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable