Motion
LB 8070

Loctite
LB 8070

Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 20 g, barra, color: negro
Artículo MI #03517787
No. Fabricante LB 8070
Precio12.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
LB 8070

Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 20 g, barra, color: negro
Artículo MI #03517787
No. Fabricante LB 8070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 g
  • Peso neto
    0.705 oz.
  • Gravedad específica
    1.17
  • Contenido de VOC
    13.3 %, 157 g/l
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Grafito
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Aplicación
    Uso en todos los metales, incluidos acero inoxidable, aluminio y metales blandos
  • Color
    Negro
  • Composición
    Fluoruro de calcio, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, destearato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Varilla
  • Características y beneficios
    • Nueva varilla semisólida, antiagarrotamiento de alta resistencia • Excelente lubricidad, la formulación sin metales proporciona una lubricación excepcional a todos los metales, incluidos el acero inoxidable, el aluminio y los metales blandos hasta 2400°F
  • Formulario
    Pegar
  • Número de Upc del fabricante
    079340412057
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Serie
    5SY4
  • Rango de temperatura
    De -29 a +1315 °C
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    079340412057

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA ANTIAGARROTAMIENTO DE 20G 864067 41205 H
  • Nueva varilla semisólida, antiagarrotamiento de alta resistencia
  • Su excelente fórmula sin metales proporciona una excelente lubricación a todos los metales, incluidos el acero inoxidable, el aluminio y los metales blandos hasta 2400°F

También puede gustarle