Motion
D2403-L06-L06
Adaptador recto - 12 mm hembra ISO x 12 mm hembra ISO, acero
Artículo MI #03517847
No. Fabricante D2403-L06-L06
Precio4.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - 12 mm hembra ISO x 12 mm hembra ISO, acero
Artículo MI #03517847
No. Fabricante D2403-L06-L06
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
Su precio$4.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    12 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    M12 ISO
  • Tamaño del extremo 2
    12 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    M12 ISO
  • Cuerpo hexagonal
    12.0
  • Longitud total
    40.0
  • Tamaño de la rosca 2
    LUZ 06MM DIÁM. EXTREMO DEL TUBO
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    ISO a sistema métrico, sistema métrico a ISO
  • Descripción Palabra clave
    12 mm hembra ISO x 12 mm hembra ISO
  • Estilo final 1
    ISO hembra
  • Rosca del extremo 1
    M12 x 1.5
  • Estilo final 2
    ISO hembra
  • Rosca del extremo 2
    M12 x 1.5
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Serie
    D2403_EQUIVALENTE
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
L06MBT-L06MBT RECTO