Motion
C3501-30
Rodillo de canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 30 in de ancho de banda, ángulo de 20 °
Artículo MI #03517872
No. Fabricante C3501-30
Precio1,006.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 30 in de ancho de banda, ángulo de 20 °
Artículo MI #03517872
No. Fabricante C3501-30
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
Precio1,006.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    39 pulg.
  • Dimensiones generales
    41 x 9 x 12.44 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
C3501-30 CONJUNTO DE RODILLO, CORREA DE 30", 5"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno