Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.8125 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Poste Longitud2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca2.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.8 kg
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009550300
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Forma del rodilloCon brida simple