Especificaciones
Dimensiones
- Altura total101.7 mm
- Ancho general38.9 mm
Detalles
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-167349
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo12 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Número de formas2
- Material del selloNitrilo
- Tensión de alimentación12 V CC