Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 FFOR, 3/4 FFOR
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/4 pulg.
- Peso0.62 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a junta tórica de cara plana
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 1/2 pulg. Junta tórica de cara plana macho
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 11-3/16–12
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 21-3/16-12 UN, 13/16-16 UNF
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS2500
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación