Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 FFOR
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 2Brida de 3/4 pulg.
- Peso0.92 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroMacho a brida
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a brida
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 3/4 in x 3/4 in, código 61 , brida de junta tórica estándar
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 11-3/16–12
- Estilo final 2Código 61 Brida de junta tórica estándar
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS1704
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación