Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 33/4 pulg.;3/8 pulg.
- Peso0.77 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. de saliente de junta tórica hembra x 3/4 pulg. de saliente de junta tórica macho x 3/4 pulg. de saliente JIC macho 37°
- Estilo final 1Boss de junta tórica hembra, Boss de junta tórica ajustable macho, JIC macho
- Rosca del extremo 19/16-18 UNF
- Estilo final 2Boss de junta tórica hembra, Boss de junta tórica ajustable macho, JIC macho
- Rosca del extremo 21-1/16-12 ONU
- Estilo final 3Boss de junta tórica hembra, Boss de junta tórica ajustable macho, JIC macho
- Rosca del extremo 31-1/16-12 ONU
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6820
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación