Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg., 5/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 FFOR, 5/16 ORB
- Tamaño del extremo 23/8 pulg., 5/16 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 5/16 pulg. Boss de junta tórica macho
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 111/16–16
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1/2–20
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialUna pieza de acero forjado
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS6801
Descripción general
Descripción del fabricante
FS6801-06-05-NWO-FG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad