Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.;1/4 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 3/8 in x 1/4 in Refuerzo de junta tórica ajustable macho x 3/8 in Junta tórica de cara plana macho
- Estilo final 1Refuerzo de junta tórica ajustable macho, sello de cara macho
- Rosca del extremo 111/16-16 UNF
- Estilo final 2Refuerzo de junta tórica ajustable macho, sello de cara macho
- Rosca del extremo 27/16-20 UNF
- Estilo final 3Refuerzo de junta tórica ajustable macho, sello de cara macho
- Rosca del extremo 311/16-16 UNF
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS6804
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación