Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 1/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 FFOR, 1/8 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 1/8 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de adaptador45° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a NPTF, NPTF a junta tórica de cara plana
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 1/4 pulg. x 1/8 pulg. Tubo macho rígido
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 19/16–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/8–27
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS2503
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación