Motion
MSFD-48

SEALMASTER
MSFD-48

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #03519180
No. Fabricante MSFD-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MSFD-48

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #03519180
No. Fabricante MSFD-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.6875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    726140
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    3-3D
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MSFD
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MSFD-48 BRIDA DE CUATRO PERNOS
  • Grasa compleja de litio (incluida)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"