Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Longitud total del acoplamiento3.8800 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1030
- Centro Diámetro1.9400 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8800 pulg.
- Peso1.37 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Material del concentradorAcero de aleación
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par1320 pulg.
- UPC_NO697904057935
Descripción general
Descripción del fabricante
1030-HUB-28MMH7-8X3.3MMKW