Motion
2113-04-02-B
Conexión de manguera recta con púas a NPTF - 1/4 pulg. D.I. de manguera, 1/8 NPTF
Artículo MI #03519938
No. Fabricante 2113-04-02-B
Precio4.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de manguera recta con púas a NPTF - 1/4 pulg. D.I. de manguera, 1/8 NPTF
Artículo MI #03519938
No. Fabricante 2113-04-02-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la lengüeta
    0.7 pulg.
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/8 NPTF
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1.29 pulg.
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Tamaño de la rosca
    1/8–27 NPTF
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • Finalizar género
    Hombre
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a NPTF
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Latón
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Número de puertos
    2
  • Sexo del puerto
    Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
2113-04-02 ACCESORIO DE CONEXIÓN 4PL-2MP RECTO

También puede gustarle