Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación25:1
- Peso69.70 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711240861
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- UPC_NO781711240861