Motion
81416743

REXNORD INC
81416743

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 6.000 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #03519970
No. Fabricante 81416743
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81416743

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 6.000 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #03519970
No. Fabricante 81416743
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    793699666014
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
81416743 WHP5705-6 MTW