Motion
3/8XRL PLANTA XTRM 300 LOL BLU

GATES RUBBER CO
3/8XRL PLANT XTRM 300 LOL BLU

Manguera industrial - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 300 pies de longitud
Artículo MI #03520070
No. Fabricante 3/8XRL PLANT XTRM 300 LOL BLU
Precio3.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/8XRL PLANT XTRM 300 LOL BLU

Manguera industrial - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 300 pies de longitud
Artículo MI #03520070
No. Fabricante 3/8XRL PLANT XTRM 300 LOL BLU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.56/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.63 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes calientes y aire.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053675726
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 MAESTRO DE PLANTA XTREME 300 CON BLOQUEO