Motion
UCF322
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 110 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03520240
No. Fabricante UCF322
Price$2,166.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 110 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03520240
No. Fabricante UCF322
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
Su precio$2,166.24/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    266 mm
  • Bore Diameter  
    110 mm
  • Longitud a través del orificio
    117 mm

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20900 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    18230 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC322
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCF300
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250278435

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF322 110MM FLG 4-BOLT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron