Motion
4633-141
Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 4.58 pulg.3/r, 6092 psi, puerto de brida dividido de 4-Bolt (código 61), montaje de brida de 4-Bolt (SAE-C)
Artículo MI #03520514
No. Fabricante 4633-141
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 4.58 pulg.3/r, 6092 psi, puerto de brida dividido de 4-Bolt (código 61), montaje de brida de 4-Bolt (SAE-C)
Artículo MI #03520514
No. Fabricante 4633-141
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de apriete
    4149 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    4.58 pulg.3/r
  • Finalizar
    Imprimación azul
  • Puertos principales
    Puerto de brida dividida de 4-Bolt (código 61)
  • RPM Máx.
    5380 rpm
  • Tipo de motor
    Desplazamiento fijo, alta presión
  • Montaje
    Brida 4-Bolt (SAE-C)
  • Presión de trabajo
    6092 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4633-141 MOTOR HIDRÁULICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo