Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C10.72 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso24 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa10.0/5.2-5.0 A
- Eficiencia a plena carga70.1 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048257
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856048257
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre Cojinetes de bolas 5/8" a través de pernos, extremo del eje Consulte a la fábrica para obtener información sobre el kit de accesorios y/o la selección de modificaciones