Motion
SSUPBO12-CR

Thomson
SSUPBO12-CR

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto, 0,750 pulg. de diámetro de eje, 2.750 pulg. de diámetro exterior, 2.750 pulg. de longitud total
Artículo MI #03520779
No. Fabricante SSUPBO12-CR
Precio509.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPBO12-CR

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto, 0,750 pulg. de diámetro de eje, 2.750 pulg. de diámetro exterior, 2.750 pulg. de longitud total
Artículo MI #03520779
No. Fabricante SSUPBO12-CR
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
Su precio$509.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    0.937 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.750 pulg.
  • Altura total
    1.560 pulg.
  • Longitud total
    2.750 pulg.
  • Ancho general
    1.880 pulg.
  • Diámetro del eje
    0,750 pulg.

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    791 lbf
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    SSUPB súper inteligente
  • UPC_NO
    662486273530

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPBO12CR BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo