Motion
PRM25
Tipo PR (anillo de retención interno) - Para uso con las series MA M25, SSE M25 y PR
Artículo MI #03520867
No. Fabricante PRM25
Precio6.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tipo PR (anillo de retención interno) - Para uso con las series MA M25, SSE M25 y PR
Artículo MI #03520867
No. Fabricante PRM25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior libre
    25 mm
  • Diámetro nominal del eje
    25 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm

Detalles

  • Espacio final requerido
    2 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo de retención
    Tipo PR (anillo de retención interno)
  • Serie
    PR
  • Tipo
    Interno
  • UPC_NO
    662486933267

Descripción general

Descripción del fabricante
PR M 25 MÉTRICO RET. ANILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo