Motion
873274 WHL 6X1/4X1 F A/O HD 732 H

3M
873274 WHL 6X1/4X1 F A/O HD 732 H

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Grado: fina, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #03521012
No. Fabricante 873274 WHL 6X1/4X1 F A/O HD 732 H
Precio79.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
873274 WHL 6X1/4X1 F A/O HD 732 H

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Grado: fina, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #03521012
No. Fabricante 873274 WHL 6X1/4X1 F A/O HD 732 H
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
Precio79.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 873274 WHL 6X1/4X1 F A/O HD 732 H es una rueda unificada no tejida o desbarbada fabricada con abrasivo de carburo de silicio, un diámetro de orificio central de 1 in, grado fino, diámetro de rueda de 6 in y grosor de rueda de 1/4 in en una configuración unificada, diseñada para desbarbado fino, mezcla y acabado superficial de precisión.
  • Número de stock del fabricante
    66000031733
  • Número de Upc del fabricante
    00051115355738
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00051115355738
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
873274 WHL 6X1/4X1 F A/O HD 732 H
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"