Motion
56C17F5321K

LEESON ELECTRIC
56C17F5321K

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje de base atornillable, servicio continuo
Artículo MI #03521205
No. Fabricante 56C17F5321K
Precio645.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56C17F5321K

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje de base atornillable, servicio continuo
Artículo MI #03521205
No. Fabricante 56C17F5321K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$645.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    8.8/4.2-4.4 A
  • Corriente de carga completa
    8.80 / 4.20–4.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    66 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856009463
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 0.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56C fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 0.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56C fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856009463
  • Voltios a frecuencia
    110/220 V a 50 Hz;115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM G571 TEFC 115/208-230V 56C
  • Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Base rígida extraíble con tornillos
  • Adecuado para montaje horizontal o vertical
  • Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
  • Acepta kits de frenos, consulte la sección Accesorios
  • Admite kits de cubierta antigoteo, consulte la sección Accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"