Motion
AG2F2-PV
Tapón hidráulico de la serie AG - Material del cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 4000 psi psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03521639
No. Fabricante AG2F2-PV
Precio7.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico de la serie AG - Material del cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 4000 psi psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03521639
No. Fabricante AG2F2-PV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.42 pulg.
  • Peso
    0.092 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agrícola, hidráulica
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    21000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Pionero
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AG2F2-PV DESCONEXIÓN RÁPIDA HOMBRE

También puede gustarle