Motion
R12
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.7500 in, DE de 1.6250 in, anchura de 0.3125 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #03522106
No. Fabricante R12
Precio16.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.7500 in, DE de 1.6250 in, anchura de 0.3125 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #03522106
No. Fabricante R12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    41.30 mm
  • En general Ancho  
    7.90 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    R12-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R12 tiene 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    R12
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106994923

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.R12-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo