Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Material de la cubiertaPVC
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraManipulación de materiales de grado alimentario
- Número de Upc del fabricante822353016275
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manejo de materiales de PVC de grado alimentario con cable de conexión a tierra de la serie WE℮
- Material de refuerzoHelical de PVC con cable de conexión a tierra
- Aplicaciones típicasManipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, Manipulación de materiales - servicio estándar, transferencia de productos farmacéuticos, equipo de procesamiento de plástico, equipo de transporte neumático
- UPC_NO822353016275
- Presión de trabajo20 psi
Descripción general
- Diseño superior del producto: las mangueras de la serie Tigerflex ℮ WE ℮ son un estándar de la industria para la manipulación de materiales neumáticos, debido a nuestro compuesto especialmente diseñado, diseño innovador y control de calidad inflexible. Proporciona la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad y durabilidad. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03), 3-A (01) y USDA(12). Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior convolucionada - Proporciona mayor flexibilidad de manguera.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos