Especificaciones
Dimensiones
- Altura total62 mm
- Longitud total70 mm
- Ancho general52 mm
- Tamaño del puertoNPT 1/2
- Peso0.61 lb
Detalles
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Tensión de carga máxima24 V CC
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1/2 pulg.
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SeriePF2D
- Estándares cumplidosCE
Descripción general
- Interruptor de flujo digital para agua desionizada y productos químicos
- Unidad de sensor de tipo remoto
- Rango de caudal: 0.4 a 4l/min ~ 4 a 40l/min
- Salida para unidad de pantalla con o sin salida analógica
- Tamaños de puerto: 3/8", 1/2", 3/4"