Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total92 mm
- Longitud total160 mm
- Ancho general55 mm
- Peso3.09 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MostrarIntegrado
- Conexión eléctricaCircular
- Rango de caudalDe 150 a 3000 l/min
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima1.5 V
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1.5 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1 NPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+2.25 MPa
- SeriePF2A
- Tiempo de respuesta de señal1 s
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioPNP